※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST40ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301417 NAST40ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301417

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301417 品番 NAST40ZZ
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法B(mm)26 タイプNAST-ZZ 寸法D(mm)80 寸法d(mm)40 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)710 内径(Φmm)40 寸法a(mm)61.5 外径(Φmm)80 寸法e(mm)4 寸法C(mm)25.8 寸法f(mm)1.2 基本静定格荷重(N)61100 基本動定格荷重(N)35900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする