※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50
基本静定格荷重(N)
71700
注文コード
10301435
品番
NAST50ZZ
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
90
寸法d(mm)
50
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
830
内径(Φmm)
50
寸法a(mm)
76
外径(Φmm)
90
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
71700
基本動定格荷重(N)
38900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方