※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST6ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301444 NAST6ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301444

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)6 注文コード10301444 品番NAST6ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,820
この商品は寸法dなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 タイプNAST-ZZR 寸法D(mm)19 寸法d(mm)6 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)24.5 内径(Φmm)6 寸法a(mm)14 外径(Φmm)19 寸法e(mm)2.5 寸法C(mm)13.8 寸法f(mm)0.8 基本静定格荷重(N)4550 基本動定格荷重(N)4160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする