※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST8ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301453 NAST8ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301453

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)8 注文コード10301453 品番NAST8ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は寸法dなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 タイプNAST-ZZR 寸法D(mm)24 寸法d(mm)8 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)39 内径(Φmm)8 寸法a(mm)17.5 外径(Φmm)24 寸法e(mm)2.5 寸法C(mm)13.8 寸法f(mm)0.8 基本静定格荷重(N)5890 基本動定格荷重(N)5650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする