※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301471
品番
NAST12ZZR
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
タイプ
NAST-ZZR
寸法D(mm)
32
寸法d(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
75
内径(Φmm)
12
寸法a(mm)
25.5
外径(Φmm)
32
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
15.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
10900
基本動定格荷重(N)
10500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方