※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301514
品番
NAST25ZZR
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
タイプ
NAST-ZZR
寸法D(mm)
52
寸法d(mm)
25
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
225
内径(Φmm)
25
寸法a(mm)
43
外径(Φmm)
52
寸法e(mm)
3
寸法C(mm)
19.8
寸法f(mm)
1
基本静定格荷重(N)
28400
基本動定格荷重(N)
20800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方