※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST30ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301523 NAST30ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301523

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)30 注文コード10301523 品番NAST30ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は寸法dなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 タイプNAST-ZZR 寸法D(mm)62 寸法d(mm)30 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)400 寸法a(mm)50.5 寸法e(mm)4 寸法C(mm)24.8 寸法f(mm)1.2 基本静定格荷重(N)45400 基本動定格荷重(N)30500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10301523 NAST30ZZR 38325497 NAST30ZZR 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする