※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40
注文コード
10301541
品番
NAST40ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
寸法d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
タイプ
NAST-ZZR
寸法D(mm)
80
寸法d(mm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
710
寸法a(mm)
61.5
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
61100
基本動定格荷重(N)
35900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10301541
NAST40ZZR
38325515
NAST40ZZR
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました