※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301575
品番
NAST6ZZUU
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
タイプ
NAST-ZZUU
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
6
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
24.5
内径(Φmm)
6
寸法a(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
13.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
4550
基本動定格荷重(N)
4160
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方