※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301584
品番
NAST8ZZUU
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
タイプ
NAST-ZZUU
寸法D(mm)
24
寸法d(mm)
8
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
39
内径(Φmm)
8
寸法a(mm)
17.5
外径(Φmm)
24
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
13.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
5890
基本動定格荷重(N)
5650
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方