※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST17ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301627 NAST17ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301627

分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301627 品番 NAST17ZZUU
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法B(mm)20 タイプNAST-ZZUU 寸法D(mm)40 寸法d(mm)17 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)135 内径(Φmm)17 寸法a(mm)32.5 外径(Φmm)40 寸法e(mm)3 寸法C(mm)19.8 寸法f(mm)1 基本静定格荷重(N)20900 基本動定格荷重(N)17600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする