※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301697
品番
NAST50ZZUU
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
26
タイプ
NAST-ZZUU
寸法D(mm)
90
寸法d(mm)
50
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
830
内径(Φmm)
50
寸法a(mm)
76
外径(Φmm)
90
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
71700
基本動定格荷重(N)
38900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方