※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6
注文コード
10301706
品番
NAST6ZZUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
寸法d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
タイプ
NAST-ZZUUR
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
6
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
24.5
寸法a(mm)
14
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
13.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
4550
基本動定格荷重(N)
4160
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10301706
NAST6ZZUUR
38325542
NAST6ZZUUR
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました