※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース
フリーチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301725
品番
13X1000 FT
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質
冷間圧延ステンレス銅帯
トラスコ品番
812-7865
質量(g)
180
長さ(m)
1
呼び径(mm)
13
寸法W(mm)
1000