※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST12ZZUUR 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301733 NAST12ZZUUR 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301733

分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12 注文コード10301733 品番NAST12ZZUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品は寸法dなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)16 タイプNAST-ZZUUR 寸法D(mm)32 寸法d(mm)12 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)75 寸法a(mm)25.5 寸法e(mm)2.5 寸法C(mm)15.8 寸法f(mm)0.8 基本静定格荷重(N)10900 基本動定格荷重(N)10500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10301733 NAST12ZZUUR 38325576 NAST12ZZUUR 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする