※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース
フリーチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301752
品番
13X200 FT
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質
冷間圧延ステンレス銅帯
トラスコ品番
812-7876
質量(g)
75
長さ(m)
0.2
呼び径(mm)
13
寸法W(mm)
200