※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301794
品番
NAST35ZZUUR
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
タイプ
NAST-ZZUUR
寸法D(mm)
72
寸法d(mm)
35
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
550
内径(Φmm)
35
寸法a(mm)
53.5
外径(Φmm)
72
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
24.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
50600
基本動定格荷重(N)
32400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方