※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
45
注文コード
10301812
品番
NAST45ZZUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
寸法d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
タイプ
NAST-ZZUUR
寸法D(mm)
85
寸法d(mm)
45
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
760
内径(Φmm)
45
寸法a(mm)
66.5
外径(Φmm)
85
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
66400
基本動定格荷重(N)
37400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方