※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50
注文コード
10301821
品番
NAST50ZZUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
寸法d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
タイプ
NAST-ZZUUR
寸法D(mm)
90
寸法d(mm)
50
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
830
寸法a(mm)
76
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
71700
基本動定格荷重(N)
38900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10301821
NAST50ZZUUR
38325664
NAST50ZZUUR
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました