曜日別特売
NART6R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART6R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301846
NART6R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301846

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19
内容量1個注文コード10301846品番NART6R
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)12タイプNART-R寸法D(mm)19寸法d(mm)6仕様1N≒0.102kgf質量(g)20.5内径(Φmm)6寸法a(mm)14外径(Φmm)19寸法C(mm)11基本静定格荷重(N)4740基本動定格荷重(N)4250最大静許容荷重(N)4740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 製作設備部品として
株式会社中島製作所

物的には申し分なし、価格がやはりきつい。今後は時間があれば商社を経由するでしょう

対象商品 : 10301882
2022-12-29
用途: 機器メンテ
株式会社自研センター教育・研究機関

機器の定期メンテで年イチで取り換えています。このサイズはやや珍しいのか少し高めですが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする