※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース
フリーチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301847
品番
20X300 FT
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質
冷間圧延ステンレス銅帯
トラスコ品番
812-7926
質量(g)
125
長さ(m)
0.3
呼び径(mm)
20
寸法W(mm)
300