※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART10R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301864 NART10R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301864

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301864 品番 NART10R
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)15 タイプNART-R 寸法D(mm)30 寸法d(mm)10 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)64.5 内径(Φmm)10 寸法a(mm)23.5 外径(Φmm)30 寸法C(mm)14 基本静定格荷重(N)7540 基本動定格荷重(N)8030 最大静許容荷重(N)7540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
製作設備部品として
株式会社中島製作所 様

物的には申し分なし、価格がやはりきつい。今後は時間があれば商社を経由するでしょう

対象商品:
10301882
2022-12-29
用途:
機器メンテ
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

機器の定期メンテで年イチで取り換えています。このサイズはやや珍しいのか少し高めですが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする