※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース
フリーチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301865
品番
20X500 FT
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質
冷間圧延ステンレス銅帯
トラスコ品番
812-7929
質量(g)
155
長さ(m)
0.5
呼び径(mm)
20
寸法W(mm)
500