※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART30R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301925 NART30R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301925

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301925 品番 NART30R
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法B(mm)29 タイプNART-R 寸法D(mm)62 寸法d(mm)30 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)470 内径(Φmm)30 寸法a(mm)50.5 外径(Φmm)62 寸法C(mm)28 基本静定格荷重(N)51400 基本動定格荷重(N)33600 最大静許容荷重(N)51400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
製作設備部品として
株式会社中島製作所 様

物的には申し分なし、価格がやはりきつい。今後は時間があれば商社を経由するでしょう

対象商品:
10301882
2022-12-29
用途:
機器メンテ
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

機器の定期メンテで年イチで取り換えています。このサイズはやや珍しいのか少し高めですが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする