※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART40R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301943 NART40R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301943

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301943 品番 NART40R
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)32 タイプNART-R 寸法D(mm)80 寸法d(mm)40 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)845 内径(Φmm)40 寸法a(mm)61.5 外径(Φmm)80 寸法C(mm)30 基本静定格荷重(N)81500 基本動定格荷重(N)44900 最大静許容荷重(N)81500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
製作設備部品として
株式会社中島製作所 様

物的には申し分なし、価格がやはりきつい。今後は時間があれば商社を経由するでしょう

対象商品:
10301882
2022-12-29
用途:
機器メンテ
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

機器の定期メンテで年イチで取り換えています。このサイズはやや珍しいのか少し高めですが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする