※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301986
品番
NART6VR
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
6
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
21.5
内径(Φmm)
6
寸法a(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法C(mm)
11
基本静定格荷重(N)
10300
基本動定格荷重(N)
7690
最大静許容荷重(N)
10300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方