※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302022
品番
NART15VR
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
35
寸法d(mm)
15
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
106
内径(Φmm)
15
寸法a(mm)
29
外径(Φmm)
35
寸法C(mm)
18
基本静定格荷重(N)
36400
基本動定格荷重(N)
25200
最大静許容荷重(N)
24000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方