※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302047
品番
NART20VR
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
47
寸法d(mm)
20
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
255
内径(Φmm)
20
寸法a(mm)
38
外径(Φmm)
47
寸法C(mm)
24
基本静定格荷重(N)
67300
基本動定格荷重(N)
41600
最大静許容荷重(N)
67300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方