※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302056
品番
NART25VR
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
52
寸法d(mm)
25
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
295
内径(Φmm)
25
寸法a(mm)
43
外径(Φmm)
52
寸法C(mm)
24
基本静定格荷重(N)
79100
基本動定格荷重(N)
45500
最大静許容荷重(N)
79100
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方