※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302065
品番
NART30VR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
62
寸法d(mm)
30
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
485
内径(Φmm)
30
寸法a(mm)
50.5
外径(Φmm)
62
寸法C(mm)
28
基本静定格荷重(N)
110000
基本動定格荷重(N)
59900
最大静許容荷重(N)
92500
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方