※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302074
品番
NART35VR
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
72
寸法d(mm)
35
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
655
内径(Φmm)
35
寸法a(mm)
53.5
外径(Φmm)
72
寸法C(mm)
28
基本静定格荷重(N)
121000
基本動定格荷重(N)
63100
最大静許容荷重(N)
121000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方