※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302083
品番
NART40VR
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
80
寸法d(mm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
865
内径(Φmm)
40
寸法a(mm)
61.5
外径(Φmm)
80
寸法C(mm)
30
基本静定格荷重(N)
164000
基本動定格荷重(N)
76300
最大静許容荷重(N)
164000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方