※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302101
品番
NART50VR
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
90
寸法d(mm)
50
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
1010
内径(Φmm)
50
寸法a(mm)
76
外径(Φmm)
90
寸法C(mm)
30
基本静定格荷重(N)
198000
基本動定格荷重(N)
84300
最大静許容荷重(N)
198000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方