※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302126
品番
NART6UUR
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
6
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
20.5
内径(Φmm)
6
寸法a(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法C(mm)
11
基本静定格荷重(N)
4740
基本動定格荷重(N)
4250
最大静許容荷重(N)
4740
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方