※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302153
品番
NART12UUR
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
32
寸法d(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
70
内径(Φmm)
12
寸法a(mm)
25.5
外径(Φmm)
32
寸法C(mm)
14
基本静定格荷重(N)
8470
基本動定格荷重(N)
8580
最大静許容荷重(N)
8470
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方