※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302171
品番
NART17UUR
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
40
寸法d(mm)
17
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
149
内径(Φmm)
17
寸法a(mm)
32.5
外径(Φmm)
40
寸法C(mm)
20
基本静定格荷重(N)
21000
基本動定格荷重(N)
17600
最大静許容荷重(N)
21000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方