※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302196
品番
NART25UUR
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
52
寸法d(mm)
25
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
285
内径(Φmm)
25
寸法a(mm)
43
外径(Φmm)
52
寸法C(mm)
24
基本静定格荷重(N)
35400
基本動定格荷重(N)
24700
最大静許容荷重(N)
35400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方