※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302205
品番
NART30UUR
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
62
寸法d(mm)
30
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
470
内径(Φmm)
30
寸法a(mm)
50.5
外径(Φmm)
62
寸法C(mm)
28
基本静定格荷重(N)
51400
基本動定格荷重(N)
33600
最大静許容荷重(N)
51400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方