※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302214
品番
NART35UUR
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
72
寸法d(mm)
35
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
640
内径(Φmm)
35
寸法a(mm)
53.5
外径(Φmm)
72
寸法C(mm)
28
基本静定格荷重(N)
57400
基本動定格荷重(N)
35700
最大静許容荷重(N)
57400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方