※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302223
品番
NART40UUR
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
80
寸法d(mm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
845
内径(Φmm)
40
寸法a(mm)
61.5
外径(Φmm)
80
寸法C(mm)
30
基本静定格荷重(N)
81500
基本動定格荷重(N)
44900
最大静許容荷重(N)
81500
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方