※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302232
品番
NART45UUR
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
タイプ
NART-UUR
寸法D(mm)
85
寸法d(mm)
45
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
915
内径(Φmm)
45
寸法a(mm)
66.5
外径(Φmm)
85
寸法C(mm)
30
基本静定格荷重(N)
88600
基本動定格荷重(N)
46800
最大静許容荷重(N)
88600
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方