※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART50UUR 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302241 NART50UUR 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302241

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10302241 品番 NART50UUR
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法B(mm)32 タイプNART-UUR 寸法D(mm)90 寸法d(mm)50 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)980 内径(Φmm)50 寸法a(mm)76 外径(Φmm)90 寸法C(mm)30 基本静定格荷重(N)95600 基本動定格荷重(N)48600 最大静許容荷重(N)95600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする