※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART5VUUR 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302257 NART5VUUR 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302257

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10302257 品番NART5VUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,610
この商品は内径・呼び番号・寸法dなど28種類から選べます 他の種類を見る

内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。

タイプ内輪付き 寸法B(mm)12 寸法C(mm)11 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)15.1 寸法a(mm)12 基本静定格荷重(N)8370 基本動定格荷重(N)6810 最大静許容荷重(N)7310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10302257 NART5VUUR 38326233 NART5VUUR 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする