※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302275
品番
NART8VUUR
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ
内輪付き
寸法D(Φmm)
24
寸法B(mm)
15
寸法d(Φmm)
8
寸法C(mm)
14
形状
球面外輪
シール
シール形
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
42.5
内径(Φmm)
8
寸法a(mm)
17.5
外径(Φmm)
24
基本静定格荷重(N)
15600
基本動定格荷重(N)
11800
最大静許容荷重(N)
15600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方