※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10302293
品番
NART12VUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
内径・呼び番号・寸法d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ
内輪付き
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
14
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
73
寸法a(mm)
25.5
基本静定格荷重(N)
20500
基本動定格荷重(N)
16800
最大静許容荷重(N)
18600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10302293
NART12VUUR
38326276
NART12VUUR
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました