※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART30VUUR 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302345 NART30VUUR 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302345

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10302345 品番 NART30VUUR
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。

タイプ内輪付き 寸法D(Φmm)62 寸法B(mm)29 寸法d(Φmm)30 寸法C(mm)28 形状球面外輪 シールシール形 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)485 内径(Φmm)30 寸法a(mm)50.5 外径(Φmm)62 基本静定格荷重(N)110000 基本動定格荷重(N)59900 最大静許容荷重(N)92500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする