※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302363
品番
NART40VUUR
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ
内輪付き
寸法D(Φmm)
80
寸法B(mm)
32
寸法d(Φmm)
40
寸法C(mm)
30
形状
球面外輪
シール
シール形
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
865
内径(Φmm)
40
寸法a(mm)
61.5
外径(Φmm)
80
基本静定格荷重(N)
164000
基本動定格荷重(N)
76300
最大静許容荷重(N)
164000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方