※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NURT15R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302397 NURT15R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302397

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)15 注文コード10302397 品番NURT15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は寸法dなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)19 寸法C(mm)18 寸法D(mm)35 寸法a(mm)20 寸法d(mm)15 面取寸法r(mm)0.6 面取寸法r1(mm)0.3 タイプNURT-R 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)100 基本静定格荷重(N)27300 基本動定格荷重(N)23400 最大静許容荷重(N)11800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10302397 NURT15R 38326556 NURT15R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする