※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302415
品番
NURT17R
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
40
寸法a(mm)
22
寸法d(mm)
17
面取寸法r(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.3
タイプ
NURT-R
外径(Φmm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
147
内径(Φmm)
17
基本静定格荷重(N)
30900
基本動定格荷重(N)
25200
最大静許容荷重(N)
20300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方