※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
注文コード
10302433
品番
NURT20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
寸法d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
47
寸法a(mm)
27
寸法d(mm)
20
面取寸法r(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.3
タイプ
NURT-R
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
245
基本静定格荷重(N)
49000
基本動定格荷重(N)
38900
最大静許容荷重(N)
24200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10302433
NURT20R
38326592
NURT20R
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました